Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Βίδα ασφάλισης Ripp με εξαγωνική κεφαλή και φλάντζα
Βίδα ασφάλισης Ripp με εξαγωνική κεφαλή και φλάντζα - 1
Βίδα ασφάλισης Ripp με εξαγωνική κεφαλή και φλάντζα - 2
Βίδα ασφάλισης Ripp με εξαγωνική κεφαλή και φλάντζα - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Βίδα ασφάλισης Ripp με εξαγωνική κεφαλή και φλάντζα

Βίδα κασώματος για επαγγελματικά οχήματα, επιφάνεια με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί, με λίπανση (πράσινη)

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
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
Μπουλόνι με οδοντωτή φλάντζα και λεπτό σπείρωμα (από μέγεθος M12) σε κατηγορία αντοχής 10.9



Δεν περιέχει χρώμιο (VI)


Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων



Επιφάνεια


  • ZFSHL: Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με λίπανση που μεταβάλλει τον συντελεστή τριβής (συντελεστής τριβής: 0,09-0,14)

  • Έγχρωμο λιπαντικό


Αντοχή στη διάβρωση


Μ5 περίπου 240 ώρες / ≥ M6 περίπου 480 ώρες / ≥ M10 περίπου 720 ώρες, διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS



Αρχή λειτουργίας των δοντιών ασφάλισης


Κατά τη σύσφιγξη, το άλλο υλικό μετατοπίζεται από τα δόντια ασφάλισης στην επιφάνεια επαφής του μπουλονιού. Αυτό προκαλεί πλαστική παραμόρφωση που σκληραίνει την επιφάνεια. Δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη υποχώρηση στο άκρο σύσφιγξης. Τα δόντια ασφάλισης περιορίζουν την έκταση υποχώρησης της σύνδεσης, επομένως μειώνουν την απώλεια της δύναμης προέντασης.

Ανακοίνωση

Οι καθορισμένες αντοχές στη διάβρωση ισχύουν μόνο για τις δοκιμές διάβρωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (δοκιμές με ψεκασμό αλμυρού νερού), το νωρίτερο 24 ώρες μετά από την επικάλυψη στην κατάσταση "ως επικαλύφθηκε", π.χ. πριν από την ταξινόμηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά ή/και τη συναρμολόγηση. Αυτές οι τιμές μπορούν να μειωθούν μετά από τις αναπόφευκτες διαδικασίες μεταφοράς και συναρμολόγησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των αντοχών στη διάβρωση από τη δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού στις πραγματικές συνθήκες συναρμολόγησης και λειτουργίας. Κατά τη σχεδίαση μιας σύνδεσης, τα συνδυασμένα υλικά και οι τυχόν επικαλύψεις αλλά και οι συνθήκες του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον σχεδιαστή κατά την επιλογή της κατάλληλης επικάλυψης αντιδιαβρωτικής προστασίας.