Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δοκιμαστικό καλώδιο ασφαλείας με περιοριζόμενα άκρα δοκιμής
Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου IEC/EN 61010-2-031
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τα προϊόντα που απεικονίζονται διαθέτουν βύσμα ασφαλείας 4 mm με έλασμα επαφής και παρέχονται σε επανασφραγιζόμενη κυψελωτή συσκευασία για προστασία από τη σκόνη κατά την αποθήκευση.
- Καλώδια: Πολύ εύκαμπτα καλώδια με διπλή μόνωση από σιλικόνη, με εξαιρετικά λεπτά σύρματα διατομής 1 mm2
- Μήκος: 1,2 m
- Ονομαστική τάση/ένταση ρεύματος: 1000 V/CAT III, 20 A
- Άκρο δοκιμής ασφαλείας 4 mm με ελατηριωτό έλασμα επαφής, με δυνατότητα περιορισμού για χρήση σε διάφορες κατηγορίες μετρήσεων, απέναντι πλευρά με βύσμα ασφαλείας Ø 4 mm με γωνία 90°.
- Περιεχόμενα κατά την παράδοση: Ένα κόκκινο και ένα μαύρο δοκιμαστικό καλώδιο
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!