Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, μετρικό, ίσιο
Κλειδί με λειτουργία καστάνιας στην πλευρά του δακτυλίου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υποδοχή, πλευρά πολυγώνου:
- Τροποποιημένο POWERDRIV, 12 σημείων
- Λεπτή οδόντωση, 72 δόντια, γωνία περιστροφής 5°
- Πυρήνας δακτυλίου με κατασκευή ακριβείας για ομαλή και ασφαλή κίνηση
Πρότυπο: μέγ. ροπή σύμφωνα με το DIN 899
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά:
- Πλευρά δακτυλίου, ίσια
- Θέση σιαγόνας 15°
Στενή πλευρά δακτυλίου για εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία
Ειδικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπεται να εκτεθεί μόνο έως τις μέγιστες τιμές ροπής. Συνεπώς, το κλειδί είναι μόνο μερικώς κατάλληλο για τη χαλάρωση βιδών.
Ξεσφίξτε τις βίδες με την πλευρά της σιαγόνας και σφίξτε με τον μηχανισμό με καστάνια στην πλευρά του δακτυλίου
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!