Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ράουλο συσκευής με περιστρεφόμενη βάση και φρένο
Τυπικά ελαστικά από καουτσούκ, ζάντες από λαμαρίνα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ρουλεμάν τριβής
- Δεν προκαλεί ζημιά στο δάπεδο
- Αντοχή: 83±5 Shore A
- Η ζάντα αποτελείται από δύο δίσκους λαμαρίνας, πριτσινωμένους και ηλεκτρογαλβανισμένους
- Χαμηλός θόρυβος
- Χαμηλή αντίσταση κύλισης
- Θερμοκρασία εφαρμογής: -20°C έως +60°C
- Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένη λαμαρίνα
- Κολάρο δύο σφαιρών με λίπανση με γράσο
- Δακτύλιος προστασίας από τη σκόνη
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Για υγρά περιβάλλοντα. Ανθεκτικά στα αραιωμένα οξέα. Μη ανθεκτικά στους οργανικούς διαλύτες και τα λάδια. Αυτά τα ράουλα χρησιμοποιούνται π.χ. για τροχήλατους εργαλειοφόρους και βαγονέτα συναρμολόγησης, κυλινδρικούς τροχούς φορτίου, βαγονέτα υπηρεσίας, κυλινδρικές πλάκες και δοχεία απορριμμάτων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!