Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Προστατευτικό χιτώνιο ηλεκτροσυγκόλλησης
Από υψηλής ποιότητας διαχωρισμένο δέρμα αγελάδας, προστατεύει το πάνω μέρος των βραχιόνων από τα ελαφριά προϊόντα της συγκόλλησης και τους σπινθήρες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πάχος του διαχωρισμένου δέρματος αγελάδας: 1,2 mm
- Ένα μέγεθος
- Δεν περιέχει χρώμιο VI
- Υλικό: Διαχωρισμένο δέρμα κατεργασμένο με χρώμιο
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!