Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πλαστικό εξάρτημα στερέωσης κασώματος W-UR F 10 SymCon με επιψευδαργυρωμένο χαλύβδινο μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή, επίπεδο κολάρο και σπείρωμα SymCon
Ειδική γεωμετρία αγκυρίου και άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας με αξιολόγηση ETA για υψηλά φορτία, κατάλληλο για τοιχοποιία, αεριομπετόν και σκυρόδεμα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ασφαλής αγκύρωση
- Προϊόν ειδικό για σκυρόδεμα χάρη στη γενική έγκριση τύπου για μεμονωμένα σημεία στερέωσης σε σκυρόδεμα
- Αξιόπιστη δυνατότητα επακόλουθης διαστολής χάρη στην έξυπνα σχεδιασμένη γεωμετρία του αγκυρίου
- Τα δόντια διαστέλλονται σε τέσσερεις κατευθύνσεις και γαντζώνονται στο υλικό φορέα
- Αγκύρωση με ασφάλιση μέσω της τριβής μεταξύ του χιτωνίου του αγκυρίου και του υλικού φορέα
- Υψηλά φορτία χάρη στη διαστολή προς τέσσερεις κατευθύνσεις
- Βελτιωμένη μετάδοση δυνάμεων χάρη στην ομοιόμορφη, συνεχή μεταφορά φορτίου σε ολόκληρη την περιοχή διαστολής
- Ουσιαστικά καμία περιστροφή του χιτωνίου του αγκυρίου χάρη στη χαμηλή ροπή τοποθέτησης και την ελαφριά διαστολή
- Χιτώνιο αγκυρίου από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας
- Πολύ ισχυρό κλείδωμα κατά της περιστροφής
- Δεν απαιτεί πρόσθετη ροδέλα σχήματος U και εμποδίζει τη διάβρωση λόγω επαφής
Ξεκούραστη διαδικασία τοποθέτησης
- Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στην άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας
- Ελάχιστη εργασία για την τοποθέτηση, καθώς το χιτώνιο του αγκυρίου και η ειδική βίδα είναι προσυναρμολογημένα
- Το στοπ που τοποθετείται με σφυρί εμποδίζει την πρώιμη διαστολή του αγκυρίου κατά την τοποθέτηση
Πολλαπλά βάθη έμπηξης
- Τοιχοποιία: Δύο βάθη έμπηξης (50 και 70 mm)
- Σκυρόδεμα: Τρία βάθη έμπηξης (40, 50 και 70 mm)
Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-11/0309
Κατά την αγκύρωση σε συμπαγή τούβλα και συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών εξαγωγής με έλξη λόγω των διαφορών στην κατασκευή των τούβλων
Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-11/0309
- Προϊόν κατάλληλο για τη στερέωση προσόψεων, ψευδοροφών, υποκατασκευών οροφής και στέγης από ξύλο ή χάλυβα, ξύλινων δοκών, ξύλινων διαδοκίδων, γωνιακών στηριγμάτων, επιτοίχιων ερμαριών, ραφιών κ.λπ.
- Προϊόν κατάλληλο για αγκύρωση σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους, τοιχοποιία π.χ. από συμπαγή τούβλα, συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, κούφια τούβλα από ελαφρομπετόν, συμπαγή τούβλα από ελαφρομπετόν, τούβλα από σκυρόδεμα
- Διάνοιξη οπών σε διάτρητους και κούφιους τσιμεντόλιθους με περιστροφικό δράπανο (χωρίς κρουστικό μηχανισμό)
- Τα υπολείμματα της διάτρησης πρέπει να απομακρύνονται από την οπή
- Θερμοκρασία τοποθέτησης στο υλικό φορέα ≥ -20 °C
- Θερμοκρασία τοποθέτησης χιτωνίου του αγκυρίου ≥ 0 °C
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!