Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μυτοτσίμπιδο με επίπεδες σιαγόνες VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Για πιάσιμο και συγκράτηση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Από χάλυβα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής των σιαγόνων λαβής
- Μονοκόμματη λαβή με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία
- Επιφάνεια πλήρως τροχισμένη και επιχρωμιωμένη
- Οδοντωτές επιφάνειες λαβής
- Σύνδεσμος επικάλυψης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!