Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Στήριγμα επιφάνειας εργασίας
Το κάλυμμα της επιφάνειας εργασίας από PVC είναι ανθεκτικό σε λάδι και βενζίνη και προστατεύει την επιφάνεια εργασίας και τα προς κατεργασία εξαρτήματα από τη μόλυνση και τη μηχανική καταπόνηση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ανθεκτική σε υπερχείλιση καυσίμων (βενζίνη και ντίζελ) και λαδιών
- Το κάλυμμα πλένεται, είναι υδροαπωθητικό και προσφέρει προστασία από την υγρασία και το νερό
- Η λεία επιφάνεια καθαρίζεται εύκολα και ταυτόχρονα είναι στιβαρή και ανθεκτική στο σχίσιμο
- Ανθεκτικός σε θερμοκρασία -5 και +60 °C
Τα στηρίγματα της επιφάνειας εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε περιορισμένο βαθμό στην περίπτωση συμπαγούς επιφάνειας εργασίας από ξύλο οξιάς
Όταν εργάζεστε με λάδι, βενζίνη, νερό ή οικιακά υγρά ή με ευαίσθητα εξαρτήματα, π.χ. βαμμένες επιφάνειες, γυαλί, πλαστικό.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!