Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συλλογή κολαούζων μηχανής Ανοξείδωτος χάλυβας, τυφλές οπές M3-M12
14 τεμάχια. Αποτελείται από τρυπάνια ακριβείας και κολαούζα τυφλών οπών με πράσινο δακτύλιο για την επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 850 N/mm².
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τρυπάνι
- Μεγάλος χώρος για ρινίσματα και μικρό κεντρικό τμήμα για γρήγορη διάτρηση με εξαιρετική απομάκρυνση των ρινισμάτων
- Πολύ ακριβής γεωμετρία σημείου για ακριβείς οπές διάτρησης, ιδανικό για οπές διάνοιξης πυρήνα
Κολαούζο μηχανής
- Γεωμετρία εργαλείου προσαρμοσμένη με ακρίβεια για τον ανοξείδωτο χάλυβα με αυξημένη γωνία διάκενου
- Έξτρα ομογενοποιημένο στρογγύλεμα κόψης για υψηλή αξιοπιστία επεξεργασίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με αντίστοιχα κολαούζα μηχανής
- Κατά τις εργασίες διάτρησης οπών και κοχλιοτόμησης πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
- Για τις αντιστοιχίες εργαλείων/υλικών, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης
- Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα επιμέρους προϊόντα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!