Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υφασμάτινοι δίσκοι με στερέωση τύπου αυτοπρόσφυσης διάμ. 115 mm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Βαρύ, ανθεκτικό ύφασμα πάνω σε στρώμα στερέωσης τύπου αυτοπρόσφυσης για υψηλή αντοχή,
καλή προσκόλληση στην πλάκα, διατήρηση του επίπεδου σχήματος, στερέωση που εξοικονομεί χρόνο.
Λόγω του συνδετικού υλικού από πλήρως συνθετική ρητίνη,
ο κόκκος προσκολλάται καλά και δεν επηρεάζεται από την υγρασία.
Λόγω της πυκνής διασποράς του κορούνδιου (οξείδιο του αργιλίου),
ο δίσκος έχει καλές ιδιότητες κοπής, μεγάλη διάρκεια ζωής και εξασφαλίζει καλή αφαίρεση των ρινισμάτων/ροκανιδιών .
Υφασμάτινοι δίσκοι με στερέωση τύπου αυτοπρόσφυσης:
Εύκαμπτο ύφασμα με άκαμπτα άκρα και στρώμα στερέωσης τύπου αυτοπρόσφυσης. Καλή συγκόλληση των κόκκων χάρη στο συνδετικό υλικό από πλήρως συνθετική ρητίνη. Γρήγορη αλλαγή δίσκων. Ισχυρή στερέωση στις πλάκες.
Προϊόν γενικής χρήσης, κατάλληλο για μεταλλικά, ξύλινα και πλαστικά φινιρίσματα.
- Λείανση λεπτών ραφών συγκολλήσεων σε επίπεδες και διαμορφωμένες επιφάνειες
- Λείανση φινιρίσματος αυλακώσεων σε λίμες
- Αφαίρεση γρεζιών σε εξαρτήματα από λαμαρίνα
- Διόρθωση ελαττωμάτων σε πρεσαριστά εξαρτήματα από λαμαρίνα
- Φινίρισμα γωνιών με λείανση
- Αφαίρεση παλιάς βαφής/φινιρισμάτων από GFRP
- Αφαίρεση τραχιάς σκουριάς
- Λοξότμηση άκρων σε διάφορα υλικά
Εταιρείες επεξεργασίας μετάλλων, ξύλου και πλαστικών, εταιρείες επεξεργασίας λαμαρίνας, εταιρείες επισκευής αυτοκίνητων οχημάτων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!