Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξάρτημα στερέωσης
Ανοξείδωτος χάλυβας, με δυνατότητα στεγανοποίησης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Με προαιρετική δυνατότητα στεγανοποίησης
- Π.χ. για εκτελωνισμό
- Λοξός γάντζος ασφάλισης
- Επιλογή τοποθέτησης επάνω από την ακμή
Για τοποθέτηση σε ξύλινες επιφάνειες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως A = 70 mm, π.χ. βίδες με φρεζαριστή κεφαλή ASSY με διάμετρο 3 mm και από A = 87 mm βίδες με φρεζαριστή κεφαλή ASSY με διάμετρο 4 mm.
Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες από χάλυβα, αλουμίνιο και ξύλο
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!