Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Εξάρτημα στερέωσης
Εξάρτημα στερέωσης - 1
Εξάρτημα στερέωσης - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Εξάρτημα στερέωσης

Ανοξείδωτος χάλυβας, με δυνατότητα στεγανοποίησης

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Με προαιρετική δυνατότητα στεγανοποίησης

  • Π.χ. για εκτελωνισμό

  • Λοξός γάντζος ασφάλισης

  • Επιλογή τοποθέτησης επάνω από την ακμή
Ανακοίνωση

Για τοποθέτηση σε ξύλινες επιφάνειες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως A = 70 mm, π.χ. βίδες με φρεζαριστή κεφαλή ASSY με διάμετρο 3 mm και από A = 87 mm βίδες με φρεζαριστή κεφαλή ASSY με διάμετρο 4 mm.

Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.