Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, συλλογή 5 τμχ., έκδοση RW 5 τεμάχια
Εργαλεία ZEBRA κατασκευασμένα από χάλυβα χρωμίου-βαναδίου με μαύρη επιφάνεια υψηλής ποιότητας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μαύρη επιφάνεια υψηλής ποιότητας με την υπογραφή του Reinhold Würth
- Ευθύγραμμη, λεπτή σχεδίαση για χρήση σε περιορισμένους χώρους
- Λεπτή οδοντωτή καστάνια με 72 δόντια
- Για αλλαγή της φοράς περιστροφής, γυρίστε απλώς ανάποδα το κλειδί
- Η κεφαλή POWERDRIV εξασφαλίζει καλύτερη μετάδοση της ισχύος και δεν καταπονεί τις βίδες
- Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
- Περιεχόμενα κατά την παράδοση: 1 τμχ. από κάθε γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια 8, 10, 13, 17 και 19 mm και 1 πλαστικό στήριγμα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!