Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εργαλείο διεύρυνσης οπών σύσφιγξης, σετ για γενική χρήση 15 τμχ.
Επιτρέπει την ελεγχόμενη και ομαλή διεύρυνση των οπών σύσφιγξης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Για ευκολότερη αφαίρεση και εγκατάσταση αμορτισέρ, ενώσεων στήριξης, σφαιρικών ενώσεων, ακραξονίων κ.λπ.
- Διεύρυνση οπών σύσφιγξης σε περιβλήματα άξονα, καρδανικούς συνδέσμους σε συστήματα διεύθυνσης κ.λπ.
- Ένθετα διάνοιξης με οξείες και αμβλείες γωνίες για διάκενα εργασίας με διαφορετικά πλάτη και βάθη
- Εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς (κόπωση υλικού/θραύση) στα εξαρτήματα (π.χ. χυτευμένο μέταλλο ή αλουμίνιο)
- Δεν χρειάζεται πλέον κτύπημα με σφυρί
- Πείροι οδήγησης για ιδανική στερέωση στο εξάρτημα χωρίς ολίσθηση
- Στα περιεχόμενα κατά την παράδοση περιλαμβάνεται απλή και διπλή γέφυρα, επομένως είναι κατάλληλο και για άξονες VAG 4 ράβδων
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 1 απλή εγκάρσια ράβδος (για μία σφήνα επέκτασης)
- 1 διπλή εγκάρσια ράβδος (για δύο σφήνες επέκτασης)
- 2 βραχίονες για εγκάρσια ράβδο
- 2 άτρακτοι πίεσης με βάση σφήνας επέκτασης
- 4 μπουλόνια στερέωσης (2 x M8x10/2 x M10x12)
- 4 σφήνες επέκτασης (2 x 5 mm μαύρες/2 x 8 mm ασημί)
- 1 κλειδί Άλεν, 3 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!