Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μονάδα βοηθητικής εκκίνησης Booster 12 V ιόντων λιθίου LB 600
Επαγγελματική, ισχυρή μονάδα βοηθητικής εκκίνησης. Υπό κανονικές εξωτερικές συνθήκες, εκκινεί όλα τα οχήματα που λειτουργούν με τάση 12 V
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ποιότητα, απόδοση και ξεχωριστή σχεδίαση
- Ενσωματωμένη ισχυρή μπαταρία με ένταση ρεύματος εκκίνησης έως 600 A
- Διαθέτει την πιο ασφαλή και ανθεκτική τεχνολογία μπαταριών ιόντων λιθίου
- Η λειτουργία παράκαμψης παρέχει επιπλέον ισχύ για βαθιά εκφορτισμένες μπαταρίες
- Στιβαρό περίβλημα από πλαστικό/καουτσούκ με κομψή σχεδίαση σε μαύρο ματ χρώμα
Άνετη και εύκολη χρήση
- Η ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς και η βάση με σφιγκτήρα στις δύο πλευρές εξασφαλίζουν μέγιστη ευκολία μεταφοράς
- Απλή σύνδεση χάρη στους εργονομικούς σφιγκτήρες και το μήκος των καλωδίων που φτάνει (μαζί με τους σφιγκτήρες) τα 43 cm
- Η κατάσταση φόρτισης της εσωτερικής μπαταρίας υποδεικνύεται μέσω ενδεικτικής λυχνίας LED
- Μινιμαλιστικός πίνακας ελέγχου με απλή σχεδίαση
- Ενσωματωμένη λυχνία LED
Ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς
- Κανένας κίνδυνος πυρκαγιάς χάρη στην μπαταρία ιόντων λιθίου, το άφλεκτο υλικό του περιβλήματος και την εσωτερική ηλεκτρική ασφάλεια
- Η εσωτερική σχεδίαση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με πολλαπλές δικλείδες προστασίας εγγυάται πλήρως ασφαλή λειτουργία
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!