Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλειδιά με καρυδάκια 1/2 και 1/4 ίντσας Συλλογή με 59 τεμάχια
Καστάνια με προστασία από τη σκόνη σε πρακτικό μεταλλικό κουτί για εφαρμογές συνεργείου και φορητή χρήση, εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πολύ εκτεταμένη συλλογή 59 τεμαχίων σε στιβαρό μεταλλικό κουτί
- Αυτή η συλλογή παρέχει μια ολοκληρωμένη επιλογή βασικού εξοπλισμού υψηλής ποιότητας για το συνεργείο και για φορητή χρήση
- Το στιβαρό μεταλλικό κουτί με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Μπορείτε να βλέπετε άμεσα αν λείπουν εργαλεία
Καρυδάκια και μύτες κατάλληλα σχεδόν για κάθε βίδα
- Η συλλογή εργαλείων 1/4 ίντσας περιλαμβάνει 12 κλειδιά με καρυδάκι με πλάτος 4 έως 14 mm από πλευρά σε πλευρά, 2 ίσιες προεκτάσεις, μια προέκταση τύπου γωνίας, έναν σύνδεσμο με τσοκ γρήγορης αλλαγής για τις 15 μύτες και έναν εύκαμπτο σύνδεσμο
- Η συλλογή εργαλείων 1/2 ίντσας περιλαμβάνει 19 καρυδάκια με πλάτος 10 έως 32 mm από πλευρά σε πλευρά, 2 ίσιες προεκτάσεις και μία προέκταση τύπου γωνίας
- Οι 15 κοντές μύτες είναι κατάλληλες για τους περισσότερους τύπους βιδών: PH, με εγκοπή, εξαγωνική υποδοχή και TX
- Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με όλα σχεδόν τα είδη βιδών
Ισχυρή και αποτελεσματική σύσφιγξη με εργαλεία 1/4 ίντσας και 1/2 ίντσας
- Οι δύο άκαμπτες προεκτάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απευθείας μετάδοση της δύναμης
- Οι καρδανικοί σύνδεσμοι διαθέτουν φρένο και συγκρατούν τη γωνία στην καθορισμένη θέση
Καστάνια με προστασία από τη σκόνη, κατάλληλη για εργασία σε δύσκολες συνθήκες - έχει βραβευθεί με το Red Dot Design Award
- Οι λεπτές καστάνιες διαθέτουν κεφαλή με πεπιεσμένο κέντρο για μεγαλύτερο διάκενο
- Ο μηχανισμός, ο οποίος περιλαμβάνει 72 δόντια, διαθέτει δύο τύπους προστασίας από τους ρύπους (βαθμός προστασίας IP 5X) και δεν χρειάζεται συντήρηση χάρη στη μόνιμη λίπανση
- Η τετράγωνη κεφαλή είναι ιδιαίτερα στιβαρή και ανθεκτική
- Οι καστάνιες διαθέτουν εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Η μικρή γωνία στρέψης των 5° εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
- Ο εργονομικά βελτιστοποιημένος μοχλός αναστροφής διευκολύνει την εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης και επιτρέπει την άσκηση πίεσης στην κεφαλή της καστάνιας κατά τη σύσφιγξη χωρίς να προκύπτει ακούσια αλλαγή κατεύθυνσης
- Ακόμα πιο ισχυρή δυνατότητα χειρισμού με το ένα χέρι
Στιβαρό κατσαβίδι
- Το πρακτικό κατσαβίδι 1/4 ίντσας διαθέτει λεπίδα πλήρους μήκους και εργονομική πλαστική λαβή.
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια ευχρηστία των εργαλείων μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!