Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση σε σωλήνες και εύκαμπτους σωλήνες
Μειωμένος κίνδυνος διαρροών
Χάρη στα λιγότερα εξαρτήματα
Αντιδιαβρωτική σχεδίαση από ορείχαλκο
Εξοικονομεί χρήματα
Χάρη στους μειωμένους χρόνους τοποθέτησης και επισκευής
Συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανονισμούς DIN, DOT και SAE
Μέσο λειτουργίας:
Πεπιεσμένος αέρας
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:
Συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 74324
Θερμοκρασία λειτουργίας:
-40 °C* έως +100 °C (* σε θερμοκρασίες κάτω από +2 °C πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα του αέρα)
Εύκαμπτοι σωλήνες:
Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 74324
Υλικό:
- Σώμα συνδέσμου: Ορείχαλκος
- Χιτώνιο ενίσχυσης σωλήνων: Επινικελωμένος ορείχαλκος
- Δακτύλιος σύσφιγξης με πολλαπλές προεξοχές: Επινικελωμένος ορείχαλκος
- Δακτύλιος στεγανοποίησης: Buna N (χαμηλής περιεκτικότητας σε νιτρίλιο)
Πάνω από ένα συγκεκριμένο μήκος, οι σωλήνες "δονούνται" ανεξάρτητα από το αν είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, χαλκό ή πλαστικό. Εξαιτίας αυτού, όλες οι σωληνώσεις φρένων (διαμέτρου 5-16 mm) θα πρέπει να στερεώνονται στο αμάξωμα ή στο πλαίσιο με σφιγκτήρες σωλήνων, ελαστικούς εάν είναι δυνατόν, με απόσταση μεταξύ τους 1 m και όχι πάνω από 1,20 m.
- Οι βιδωτοί σύνδεσμοι πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 74324
- Οι βιδωτοί σύνδεσμοι πληρούν τις απαιτήσεις του Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) και του Society for Automotive Engineers (SAE J1131)
- Οι βιδωτοί σύνδεσμοι έχουν δοκιμαστεί από την TÜV και έχουν εγκριθεί για χρήση σε συστήματα αερόφρενων
- επαγγελματικών οχημάτων
- Για σωλήνες πολυαμιδίου Ø 6 έως 16 mm
- Για σύνδεση εξαρτημάτων στο σύστημα αερόφρενων επαγγελματικών οχημάτων και βοηθητικών επαγγελματικών οχημάτων
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!