Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Προστατεύει από τα εκτινασσόμενα χαλίκια και στεγανοποιεί την κάτω πλευρά του αμαξώματος
Προστατεύει από τα εκτινασσόμενα χαλίκια και στεγανοποιεί την κάτω πλευρά του αμαξώματος - 1
Προστατεύει από τα εκτινασσόμενα χαλίκια και στεγανοποιεί την κάτω πλευρά του αμαξώματος - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Προστατεύει από τα εκτινασσόμενα χαλίκια και στεγανοποιεί την κάτω πλευρά του αμαξώματος

Στεγανοποιητική ουσία με βάση το καουτσούκ που περιέχει διαλύτες, δυνατότητα βαφής

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 4 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Εξαιρετική προσκόλληση, γρήγορη δημιουργία μεμβράνης

  • Ανθεκτικό στα γδαρσίματα

  • Μπορεί να βαφτεί με πολλές τελικές βαφές 1 και 2 συστατικών που κυκλοφορούν στο εμπόριο που αραιώνονται με διαλύτες ή με νερό

  • Κατάλληλο για σύντομη ξήρανση σε φούρνο στους 40 °C έως 60 °C

  • Λειαίνεται πολύ εύκολα όταν στεγνώσει πλήρως


Συμβουλή για επαγγελματίες


  • Δυνατότητα ψεκασμού πολλών κατασκευών με αλλαγή της απόστασης ή της πίεσης

  • Το χρώμα θα γίνει πιο σκούρο, εάν το αναμείξετε με διαφανές βερνίκι
Ανακοίνωση

Μην ψεκάζετε πάνω σε αρμούς, κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων και συστήματα πέδησης. Μετά από τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα. Δεν πρέπει να αραιώνεται ή να αναμιγνύεται με νερό ή βαφή. Το προϊόν μπορεί να βαφεί εντός 24 ωρών. Η βαφή του μπορεί να γίνει μόνο αφού τριφτεί και καθαριστεί.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.