Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κολλητική ταινία προειδοποίησης, αντιολισθητική, τυπική
Αντιολισθητική ανακλαστική ταινία για επικίνδυνα σημεία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως άκρα σε σκαλοπάτια και ράμπες, περιοχές εργασίας, πλατφόρμες ανύψωσης, πιτς συνεργείων, νωπές περιοχές.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Αυτοκόλλητο
- Για μεσαία έως υψηλά φορτία
- Εμποδίζει τα ατυχήματα που προκύπτουν λόγω ολίσθησης και πτώσης
- Με χαρτί σιλικόνης
- Πληροί τις προδιαγραφές DIN 4844 ή DIN EN ISO 7010
- Η ταινία μπορεί να πατηθεί από βιομηχανικά φορτηγά, επιβατικά αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα κ.λπ. Η περιστροφή και η εκτέλεση στροφών πάνω στην ταινία πρέπει να αποφεύγονται.
- Κιτρινόμαυρη ταινία για μόνιμα σημεία κινδύνου και αντικείμενα
- Το υπόστρωμα βουτυλίου θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους. Αυτό αυξάνει σημαντικά την αντοχή συγκόλλησης μιας κολλητικής ταινίας σε όλες τις επιφάνειες.
- Η επιφάνεια συγκόλλησης πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη και γράσο.
Αντιολισθητική προειδοποιητική σήμανση για επικίνδυνα σημεία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως άκρα σε κλιμακοστάσια και ράμπες, περιοχές εργασίας, πλατφόρμες ανύψωσης, πιτς συνεργείων, νωπές περιοχές.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!