Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συσκευή εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων OBD L
Καλώδιο σύνδεσης για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του οχήματος κατά την αλλαγή της μπαταρίας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Σύνδεση του OBD II με τον αναπτήρα 12 V
- Οπτική υποστήριξη για τη διαδικασία σύνδεσης μέσω ηλεκτρονικών και λυχνιών LED
- Ιδανική επέκταση για βοηθητικούς εκκινητές με ενσωματωμένη υποδοχή αναπτήρα
Ορισμένοι κατασκευαστές οχημάτων δεν επιτρέπουν τη χρήση συσκευών αποθήκευσης δεδομένων μέσω της σύνδεσης OBD II. Πριν από τη χρήση, ρωτήστε τον κατασκευαστή του οχήματος εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσκευές αποθήκευσης δεδομένων με το συγκεκριμένο όχημα.
Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη και όλες τις μονάδες του οχήματος. Συνδέστε το βύσμα αναπτήρα στην πηγή τροφοδοσίας 12 V - ανάβει η κίτρινη λυχνία LED CONNECTED Βήμα 1. Συνδέστε το βύσμα του OBD II στην πηγή τροφοδοσίας 12 V - ανάβει η κίτρινη λυχνία LED CONNECTED Βήμα 2. Όταν ανάψει η πράσινη λυχνία LED PROCEED, μπορείτε να αποσυνδέσετε την μπαταρία του οχήματος. Εάν ανάψει η κόκκινη λυχνία LED DO NOT PROCEED, αποσυνδέστε το OBD-L από την πηγή τροφοδοσίας και ελέγξτε την εσωτερική ασφάλεια ή συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!