Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εργαλείο ρουλεμάν τροχού, σετ Γενική χρήση, 38 τεμάχια
Πλήρης συλλογή για την αφαίρεση και τοποθέτηση ρουλεμάν τροχών και για τη στερέωση μουαγιέ τροχών.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μεγάλη γκάμα τεμαχίων πίεσης και χιτωνίων για εκτενή κάλυψη της αγοράς και των μοντέλων
- Ασφαλές, ακριβές κεντράρισμα όλων των εξαρτημάτων κατά την εργασία
- Η ειδική σχεδίαση των εξαρτημάτων του εργαλείου επιτρέπει την τοποθέτηση χωρίς ζημιά: Τοποθέτηση ρουλεμάν: πιέστε τον εξωτερικό δακτύλιο. Τοποθέτηση μουαγιέ = πιέστε τον εσωτερικό δακτύλιο του ρουλεμάν
- Ιδανικό επίσης για χρήση σε συνδυασμό με πρέσα συνεργείου για ρουλεμάν τροχού/αθόρυβα ρουλεμάν/δακτυλίους/χιτώνια/πλήμνες κ.λπ.
- Για χρήση με άτρακτο με σπείρωμα M20 (σε σετ) ή με τον προαιρετικό κοίλο κύλινδρο εμβόλου 17 τόνων της Würth (αρ. είδους 1952004090) (απαιτείται μακρύς άξονας τροφοδοσίας)
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 1 άτρακτος M20, L = 300 mm
- 1 παξιμάδι πίεσης με ρουλεμάν Μ20, με εξαγωνική κεφαλή, μέγεθος 30
- 1 παξιμάδι πίεσης χωρίς ρουλεμάν Μ20, μέγεθος 30
- 1 μονάδα οδήγησης με στήριγμα για χιτώνιο κεντραρίσματος
- 5 χιτώνια πίεσης, εσωτερική διάμετρος 70 / 75 / 80 / 85 / 90 mm, με παράθυρο παρακολούθησης
- 1 σκαλοπάτι για χιτώνιο πίεσης, διάμετρος 70 + 75 + 80 mm
- 1 σκαλοπάτι για χιτώνιο πίεσης, διάμετρος 85 + 90 mm
- 14 πλάκες πίεσης, διάμετρος 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 85 mm
- 12 χιτώνια πίεσης/κεντραρίσματος, εξωτερική διάμετρος 30 / 34 / 35 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 48 mm
- 1 τεμάχιο πίεσης για πρέσα συνεργείου, διάμετρος 50 mm
- 1 γράσο ατράκτου υψηλής απόδοσης
Για γενική χρήση σε όλα τα οχήματα, από επιβατικά αυτοκίνητα έως φορτηγά
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!