Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μονάδα προετοιμασίας πεπιεσμένου αέρα, μεγέθους 2, με δυνατότητα κλειδώματος
Μονάδα προετοιμασίας πεπιεσμένου αέρα για παροχή καθαρού, ρυθμιζόμενου, λιπαινόμενου πεπιεσμένου αέρα σε αεροπνευματικές συσκευές. Αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση της απόδοσης και της διάρκειας ζωής των εργαλείων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Η μονάδα προετοιμασίας αέρα μεγέθους 2 αποτελείται από ένα συνδυασμό φίλτρου/ρυθμιστή/διανεμητή λαδιού
- Το αρθρωτό σύστημα επιτρέπει τη μεμονωμένη συναρμολόγηση της μονάδας προετοιμασίας αέρα
- Η σχεδίαση με μονάδες μικρών διαστάσεων εξασφαλίζει χαμηλές απαιτήσεις χώρου
- Στοιχείο φίλτρου 5 µm για πολύ καθαρό πεπιεσμένο αέρα
- Ο χειροτροχός ασφάλισης εξασφαλίζει σταθερή πίεση λειτουργίας
- Ο διανεμητής λαδιού παρέχει στις συνδεδεμένες πνευματικές συσκευές ρυθμιζόμενη ομίχλη μικροσταγονιδίων λαδιού. Είναι δυνατή η αυτόματη πλήρωση του δοχείου λαδιού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Η μονάδα προετοιμασίας αέρα μπορεί να μεταφέρει την πολύ λεπτή ομίχλη λαδιού σε απόσταση έως 40 m με τον βέλτιστο τρόπο και έτσι μπορεί να προμηθεύει πολλούς καταναλωτές ταυτόχρονα.
Το επιτοίχιο στήριγμα δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!