Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, μετρικού τύπου, μοχλός εναλλαγής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Σχεδίαση
- Μετρικού τύπου
Άκρο βιδώματος
- Πλευρά δακτυλίου POWERDRIV®, διεξαγωνικό, με 72 λεπτά δόντια, με μοχλό εναλλαγής αριστερόστροφης και δεξιόστροφης κίνησης
Πρότυπο
- Μέγ. ροπή κατά DIN 899
Υλικό
- Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
Επιφάνεια
- Πολύ γυαλισμένη, επιχρωμιωμένη επιφάνεια
Γεωμετρία
- Κλίση κεφαλής 15°, κλίση πλευράς δακτυλίου 15°, ανθεκτικές κεφαλές για μεγάλες καταπονήσεις
- Η κλίση 15º του μηχανικού κλειδιού με δακτύλιο παρέχει περισσότερο χώρο για τα δάχτυλα και την υπέρβαση εμποδίων
Αυτό το ειδικό εργαλείο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο έως τη μέγιστη ροπή. Για το λόγο αυτό, τα κλειδιά είναι κατάλληλα μόνο για τη χαλάρωση μπουλονιών μέχρι ενός σημείου.
Ξεσφίξτε τις βίδες χρησιμοποιώντας το ανοιχτό άκρο και σφίξτε χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό με καστάνια στην πλευρά του δακτυλίου.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!