Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δίσκος με τραχύ νάιλον ύφασμα λείανσης με μεγάλη διάρκεια ζωής
Εξαιρετικά γρήγορος καθαρισμός και μέγιστη διάρκεια ζωής κατά την αφαίρεση ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, αλάτων, διάβρωσης και επικαλύψεων.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πολύ υψηλός βαθμός αφαίρεσης υλικού, μεγάλη διάρκεια ζωής
Ο κεραμικός κόκκος λείανσης παρέχει σε αυτόν τον δίσκο καθαρισμού πολύ υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικού.
Οι δίσκοι καθαρισμού δεν αφήνουν ίχνη ή χνούδι
Οι βελτιωμένες ενώσεις από συνθετική ρητίνη και η ανοικτή δομή από φλις δεν επιτρέπουν στον δίσκο να μειώσει τη στιλπνότητα της επιφάνειας. Αυτό σημαίνει ότι ο δίσκος δεν αφήνει χνούδι κατά τη λείανση επικαλύψεων, κόλλας ή μαλακών μετάλλων.
- Για χρήση μόνο με κατάλληλα μανδρέλια σύσφιγξης και φλάντζες υποστήριξης
- Η διάμετρος της φλάντζας πρέπει να είναι > από το μισό της διαμέτρου του δίσκου
- Προσοχή στις μέγιστες σ.α.λ.
- Για χρήση σε ηλεκτρικά δράπανα, ευθείς λειαντήρες και εύκαμπτους άξονες
- Καθαρισμός και φινίρισμα ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, μεταλλικών επιφανειών και πλαστικού.
- Καθαρισμός του κάτω μέρους και άλλων σημείων του αμαξώματος, καθαρισμός πέτρας/γρανίτη. Προϊόν κατάλληλο επίσης για απομάκρυνση γρεζιών.
- Αφαίρεση χρωματισμού από σκλήρυνση, αλάτων, σκουριάς, διάβρωσης, βρομιάς και στρωμάτων οξειδίων, επικαλύψεων, βαφής και βερνικιού, παλιών βουρτσισμένων επικαλύψεων, συνθετικών ρητινών, κόλλας, υπολειμμάτων από τσιμούχες, υπολειμμάτων τσιμέντου και σκυροδέματος.
- Υλικά προς επεξεργασία: Χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο, χυτοσίδηρος, υαλοΐνες και συνθετικά υλικά
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!