Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μηχανικός συμπιεστής ελατηρίου, σετ Γενική χρήση, 9 τεμάχια
Για συμπίεση σε εγκαταστημένα ελατήρια πίεσης απευθείας πάνω στο όχημα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Κατάλληλος ως βοήθημα για την αφαίρεση γονάτων ανάρτησης MacPherson, ελατηρίων πίσω άξονα και κατεστραμμένων ελατηρίων
- Επιτρέπει την αφαίρεση του γονάτου ανάρτησης από την οπή σύσφιγξης στο περίβλημα του άξονα χωρίς να απαιτείται αφαίρεση διαφόρων άλλων εξαρτημάτων του άξονα ή κατέβασμα του υποπλαισίου (πλαίσιο στήριξης)
- Αντιολισθητικός καθώς κάθε άτρακτος διαθέτει δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σπείρωμα
- Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, καθώς δεν απαιτείται περίπλοκη ευθυγράμμιση τροχών
- Οι κοντές άτρακτοι επιτρέπουν την εκ των προτέρων τάνυση ελατηρίων πίσω αξόνων με πολύ μεγάλο μήκος, ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια και χωρίς απομένουσα μηχανική τάση, π.χ. σε Ford Mondeo κ.λπ.
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 4 βάσεις ελατηρίου, με πλαστική επικάλυψη
- 2 άτρακτοι M18, L = 300 mm
- 2 άτρακτοι M18, L = 185 mm
- 1 γράσο ατράκτου υψηλής απόδοσης
Οι συμπιεστές ελατηρίων δύο τμημάτων χωρίς ράβδους ασφαλείας δεν είναι εγκεκριμένοι για χρήση σε συνεργεία.
Για παράδειγμα: VAG Golf IV, V, VI, Touran, Passat, Audi A3, TT, Skoda Oktavia, Seat Leon κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!