Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, σετ, μετρικό, δύο πλευρών
Σε πρακτική θήκη κλειδιών, 6 τμχ.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Κλειδί με λειτουργία καστάνιας στην πλευρά του δακτυλίου και της σιαγόνας
Υποδοχή, πλευρά πολυγώνου:
- Τροποποιημένο POWERDRIV, 12 σημείων
- Λεπτή οδόντωση, 72 δόντια, γωνία περιστροφής 5°
- Πυρήνας δακτυλίου με κατασκευή ακριβείας για ομαλή και ασφαλή κίνηση
Πλευρά σιαγόνας:
- Με ανοιχτό τμήμα με καστάνια
- Το εύκαμπτο τμήμα με καστάνια επιτρέπει την εργασία χωρίς διακοπή, καθώς δεν χρειάζεται πλέον να αφαιρείται το κλειδί από το παξιμάδι
- Για να αλλάξετε φορά περιστροφής, γυρίστε απλώς το κλειδί
Πρότυπο: μέγ. ροπή σύμφωνα με το DIN 899
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά:
- Πλευρά δακτυλίου, ίσια
- Θέση σιαγόνας 15°
Το εργαλείο με την καστάνια δεν είναι κατάλληλο για πολύ βαριά φορτία (που υπερβαίνουν τη μέγιστη στρεπτική αντοχή). Γι' αυτόν το λόγο, συνιστούμε να χαλαρώνετε πρώτα τις βίδες ή τα παξιμάδια π.χ. με ένα συμβατικό γερμανικό κλειδί και, στη συνέχεια, να συνεχίζετε την εργασία με το εργαλείο με την καστάνια. Η σύσφιξη εκτελείται εύκολα με το εργαλείο με την καστάνια
Ειδικά κατάλληλο για τάπες π.χ. σε σωληνάκια φρένων, αγωγούς ψεκασμού, μονάδες κλιματισμού, υδραυλικά συστήματα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!