Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εργαλείο ισιώματος λαμαρίνας αμαξώματος, σετ επισκευής κοιλωμάτων
Για όλες τις ελαφριές εργασίες πρεσαρίσματος σε αμαξώματα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μικρό βάρος για εύκολο χειρισμό
- Πρεσαριστή σύνδεση για ταχύτερη συναρμολόγηση
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 1 αντλία χειρός με εύκαμπτο σωλήνα (1)
- 1 κύλινδρος πίεσης με διαδρομή παλινδρόμησης 117 mm (2)
- 1 σωλήνας προέκτασης των 75 mm (6), 1 των 150 mm (5), 1 των 220 mm (4), 1 των 420 mm (8) και 1 των 500 mm (3)
- 1 σύνδεση σωλήνων (7)
- 1 αυλακωτό εξάρτημα πίεσης (9)
- 1 εξάρτημα ράβδου εμβόλου (10)
- 1 εξάρτημα κυλίνδρου (11)
- 1 πρισματικό εξάρτημα πίεσης (12)
- 1 σφηνοειδές εξάρτημα πίεσης (13)
- 1 διαστρωτήρας (14)
- 1 πλάκα βάσης (15)
- 1 πώμα από καουτσούκ (16)
- 1 μεταλλική θήκη
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!