Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πολυκαρυδάκι 1/4 ίντσας Συλλογή 33 τεμαχίων
Πρακτικό μεταλλικό κουτί για εφαρμογές συνεργείου και για φορητή χρήση, κατάλληλο για τις πέντε πιο συνηθισμένες κεφαλές βιδών, εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
 
					Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πρακτική συλλογή με 33 πολυκαρυδάκια σε μεταλλικό κουτί
- Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει βασικό εξοπλισμό που είναι ιδανικός για εφαρμογές συνεργείου και για φορητή χρήση
- Το στιβαρό μεταλλικό κουτί με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Μπορείτε να βλέπετε άμεσα αν λείπουν εργαλεία
Ένα εργαλείο για όλες τις δουλειές: πολυκαρυδάκια για πέντε διαφορετικούς τύπους κεφαλών
- Κάθε ένα από τα κοντά διεξαγωνικά καρυδάκια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξαγωνικές κεφαλές μετρικού τύπου, τετράγωνες κεφαλές μετρικού τύπου, διεξαγωνικές κεφαλές μετρικού τύπου, εξαγωνικές κεφαλές τύπου ίντσας και σε εξωτερικές κεφαλές TX βιδών
- Η συλλογή περιλαμβάνει 12 μεγέθη με πλάτος 4 έως 14 mm από πλευρά σε πλευρά
- Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με όλα σχεδόν τα είδη βιδών
- Το σετ συμπληρώνεται με έναν σύνδεσμο με τσοκ γρήγορης αλλαγής για τις 15 μύτες
- Οι κοντές μύτες είναι κατάλληλες για τους περισσότερους τύπους βιδών: PH, με εγκοπή, εξαγωνική υποδοχή και TX
Ισχυρή και αποτελεσματική σύσφιγξη
- Η άκαμπτη προέκταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απευθείας μετάδοση της δύναμης
- Η καστάνια διαθέτει εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Η μικρή γωνία στρέψης των 5° εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
- Η περιστρεφόμενη βάση χρησιμοποιείται για εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια ευχρηστία των εργαλείων μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!