Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σύνδεσμος ασφαλείας για σωλήνες πεπιεσμένου αέρα wSafe® 2000 Με σύνδεση comfort
Ο σύνδεσμος πεπιεσμένου αέρα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ασφάλεια και την απόδοση όσον αφορά τις συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων πεπιεσμένου αέρα από PU.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Βέλτιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα και ισχύος για καταναλώσεις πεπιεσμένου αέρα
Η βαλβίδα βελτιστοποιημένης παροχής εξασφαλίζει υψηλή παροχή έως 2250 l/min και μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για τον χρήστη.
Υψηλή προστασία και αντοχή στη διάβρωση, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες
Οι εκτεθειμένες επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, επινικελωμένες ή γαλβανισμένες.
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Χιτώνιο κλειδώματος κατασκευασμένο από σκληρυμένο χάλυβα
Ασφαλής αποσύνδεση με ένα χέρι
Η ασφαλής σύνδεση σε συνδυασμό με τη διαδικασία αποσύνδεσης ενός σταδίου διευκολύνει την αποσύνδεση με το ένα χέρι με τράβηγμα του χιτωνίου κλειδώματος προς τα πίσω. Η εκτόνωση του αέρα από τον σύνδεσμο γίνεται αυτόματα, οπότε εμποδίζεται η εκτίναξη του εύκαμπτου σωλήνα.
Τα προφίλ Euro είναι συμβατά με άλλα εξαρτήματα σύνδεσης πεπιεσμένου αέρα
Τα εξαρτήματα της σειράς 2000 συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο και έχουν ονομαστικό πλάτος 7,6 mm.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!