Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Σύνδεσμος ασφαλείας για σωλήνες πεπιεσμένου αέρα WSAFE 2000 Με θηλυκό σπείρωμα

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Σύνδεσμος ασφαλείας για σωλήνες πεπιεσμένου αέρα WSAFE 2000 Με θηλυκό σπείρωμα

Ο σύνδεσμος πεπιεσμένου αέρα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ασφάλεια και την απόδοση όσον αφορά τις συνδέσεις σωληνώσεων πεπιεσμένου αέρα.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Βέλτιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα και ισχύος για καταναλώσεις πεπιεσμένου αέρα


Η βαλβίδα βελτιστοποιημένης παροχής εξασφαλίζει υψηλή παροχή έως 2250 l/min και μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για τον χρήστη.



Υψηλή προστασία και αντοχή στη διάβρωση, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες


Οι εκτεθειμένες επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, επινικελωμένες ή γαλβανισμένες.



Μεγάλη διάρκεια ζωής


Χιτώνιο κλειδώματος κατασκευασμένο από σκληρυμένο χάλυβα



Ασφαλής αποσύνδεση με ένα χέρι


Η ασφαλής σύνδεση σε συνδυασμό με τη διαδικασία αποσύνδεσης ενός σταδίου διευκολύνει την αποσύνδεση με το ένα χέρι με τράβηγμα του χιτωνίου κλειδώματος προς τα πίσω. Η εκτόνωση του αέρα από τον σύνδεσμο γίνεται αυτόματα, οπότε εμποδίζεται η εκτίναξη του εύκαμπτου σωλήνα.



Τα προφίλ Euro είναι συμβατά με άλλα εξαρτήματα σύνδεσης πεπιεσμένου αέρα


Τα εξαρτήματα της σειράς 2000 συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο και έχουν ονομαστικό πλάτος 7,6 mm.