Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τροχήλατος εργαλειοφόρος, Standard
Συμπαγής τροχήλατος εργαλειοφόρος με πρακτικές λεπτομέρειες για φορητή χρήση μέσα στο συνεργείο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ερμάριο και συρτάρια κατασκευασμένα από λαμαρίνα
- Εξωτερικές διαστάσεις μαζί με τη λαβή (Π x Β x Υ): 700 x 410 x 905 mm
- Μεγάλη συνολική ικανότητα μεταφοράς φορτίου: 250 kg
- Με βαφή τύπου πούδρας
- Ύψος εργασίας: 885 mm
- Επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από πλαστικό ABS
- Συρτάρια πλήρους ανοίγματος σε οδηγούς με ένσφαιρα ρουλεμάν, ικανότητα μεταφοράς φορτίου έως 30 kg
- Διαστάσεις συρταριών κατάλληλες για συλλογές εργαλείων μέσα σε ένθετα από αφρώδες υλικό
- Ανθεκτική και εργονομική πλευρική λαβή
- Τροχοί από καουτσούκ, κατευθυντήριοι τροχοί ∅ 100 mm (ο ένας με φρένο), τροχοί κίνησης ∅ 100 mm
Σχεδίαση με κλείδωμα δύο σταδίων
- Κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά με κύλινδρο
- Το ξεκλείδωμα με το ένα χέρι και το ανεξάρτητο κλείδωμα των συρταριών εμποδίζουν το ακούσιο άνοιγμα των συρταριών κατά την κίνηση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!