Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γράσο γενικής χρήσης I
Γράσο σαπωνοποιημένου λιθίου για γενική χρήση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Σταθερό υπό βαριά φορτία και ανθεκτικό στην οξείδωση
- Σχηματίζει μια εξαιρετική στεγανοποίηση για την απώθηση σκόνης και βρομιάς
- Καλές Ιδιότητες προσκόλλησης
- Χωρίς σιλικόνη, οξέα, ρητίνη και ΑΟΧ
Τα γράσα παρέχονται μέσα σε πλαστικά φυσίγγια! Τα πλαστικά φυσίγγια βελτιώνουν την αποθήκευση (εμποδίζουν τη στάλαξη του γράσου στις υψηλές θερμοκρασίες). Τα φυσίγγια πρέπει να αποθηκεύονται όρθια σε δροσερό και ξηρό μέρος! Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του οχήματος, του μηχανήματος και του συγκροτήματος! Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο φυλλάδιο τεχνικών πληροφοριών.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Το γράσο γενικής χρήσης έχει ως βάση ορυκτέλαια και περιέχει σαπωνοποιημένο λίθιο. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για λίπανση ρουλεμάν ολίσθησης και κυλινδρικών ρουλεμάν που δέχονται κανονικές καταπονήσεις.
Αφαιρέστε το πώμα χρησιμοποιώντας τον μοχλό και μετά τεντώστε τον πείρο ολίσθησης και το ελατήριο και τοποθετήστε το φυσίγγιο. Ξεβιδώστε το πώμα, αποσυμπλέξτε τον πείρο ολίσθησης και το πιστόλι με χειροκίνητο μοχλό είναι έτοιμο για χρήση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!