Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενη συσκευή κοπής πολυστρωματικών επιφανειών KF 12-A
Συσκευή κοπής πολυστρωματικών επιφανειών 12 V με μοναδική σχεδίαση για βέλτιστη καθοδήγηση του εργαλείου κατά τη διάρκεια ελαφρών εργασιών κοπής πολυστρωματικών επιφανειών και φρεζαρίσματος διαμόρφωσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετικός έλεγχος βάθους κοπής
Γρήγορη μακρορύθμιση βάθους, εύκολη λεπτομερής ρύθμιση, ασφάλιση του ρυθμισμένου βάθους κοπής.
Διάταξη ασφάλισης ατράκτου
Γρήγορη και εύκολη αλλαγή εργαλείου.
Προστασία από υπερφόρτωση
Εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο μοτέρ και στην μπαταρία λόγω υπερφόρτωσης.
Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοτέρ
Αποδοτικό και ισχυρό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.
Συστοιχίες μπαταριών ιόντων λιθίου και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας σε κάθε φόρτιση της μπαταρίας. Η βολική ένδειξη κατάστασης φόρτισης της επαναφορτιζόμενης συσκευής ενημερώνει κάθε στιγμή για τα διαθέσιμα αποθέματα ενέργειας.
Συμβατότητα με όλα τα επαναφορτιζόμενα προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρίες 10,8 V και 12 V
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!