Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων (ATF)
Υψηλής τεχνολογίας λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων (ATF)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- αυτόματα κιβώτια
- υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης και μετατροπείς ροπής που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με υγρά προδιαγραφών τύπου DEXRON D-II
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους οχημάτων
- Ελαχιστοποιεί τις τριβές, προσφέροντας τον μέγιστο βαθμό απόδοσης
- GM Dexron-II
- D-II Ford Mercon
- MB 236.1/236.5/236.6/236.7
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- Voith G607
- Voith 55.6335/55.6336
- ZF 02F, 03D, 04D, 09, 11A, 11B, 14A, 17C
- Denison Sundstrand
- TASA (Type A Suffix A)
- MAN 339 Z1 & V1
- MAN 339 Z2 & V2
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!