Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δέστρα Y Flex
Ελαστική δέστρα Υ με ενσωματωμένο απορροφητήρα κραδασμών ιμάντα ανακόπτη πτώσης που επιτρέπει συνεχή ασφάλεια ακόμη και με εναλλασσόμενα σημεία αγκύρωσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Δίκλωνη δέστρα Υ με ελαστικές ζώνες που διασφαλίζει βέλτιστο χειρισμό και συνεχή ασφάλεια για εναλλασσόμενη πρόσδεση
- Μέγιστο εγκεκριμένο βάρος χρήστη: 140 kg
- Διαθέτει αλουμινένιο ζευκτήρα με τριπλή ασφάλεια και δύο χαλύβδινους σωληνωτούς ζευκτήρες με άνοιγμα 57 mm για εύκολη και γρήγορη στερέωση
- Ενσωματωμένος απορροφητήρας κραδασμών ιμάντα ανακόπτη πτώσης για απόσβεση της ενέργειας της κρούσης σε περίπτωση πτώσης έως 6 kN
- Δοκιμασμένο σε ακμές
Κατάλληλος, μεταξύ άλλων, για κατασκευή σκαλωσιών, κατασκευή ραφιών, βιομηχανική συναρμολόγηση, κατασκευή κουπαστών, πυλώνες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!