Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γαλότσα ασφαλείας Dunlop S5
Πρακτικές και λειτουργικές γαλότσες ασφαλείας από καουτσούκ με εντυπωσιακή αντοχή σε διάφορα χημικά.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ανθεκτικές γαλότσες από PVC
- Χαλύβδινο προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων, χαλύβδινη ενδιάμεση σόλα ανθεκτική στη διείσδυση υλικών
- Αντιολισθητική εξωτερική σόλα PVC SRA
- Αντοχή σε ειδικά λάδια/γράσα, απολυμαντικά, χημικά, άνετο πλάτος 11 (πλατύ σχέδιο)
- Ύψος ανοίγματος 35 cm
- Περίπου 1.190 g ανά υπόδημα στο μέγεθος 42
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!