Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα μοριοσανίδας Wüpofast ® 2.0
Γαλβανισμένος χάλυβας, μερικό σπείρωμα, φρεζαριστή κεφαλή, κεφαλή PZ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Η αιχμηρή βίδα
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις
- 2 διαδικασίες σε μία: βίδωμα και φρεζάρισμα
- Κατάλληλο για χρήση σε ξύλο και σκληρά υλικά
- Εμποδίζει το ράγισμα, τον διαχωρισμό και την αποφολίδωση των επιφανειών
- Βιδώνεται ακόμα και στο υλικό στερέωσης χωρίς να προκαλεί ζημιά στην επικάλυψη
Γλύφανο (διαστάσεις 5 x 70 mm)
- Μείωση τριβής 40% κατά το βίδωμα
- Λιγότερη καταπόνηση του ηλεκτρικού εργαλείου (μεγαλύτερη διάρκεια ζωής)
Σπείρωμα με κανονικό/μεγάλο βήμα
- Κανονικό βήμα σπειρώματος στις μικρές βίδες για βελτιωμένη στεγανοποίηση σε μοριοσανίδες
- Μεγάλο σπείρωμα για γρήγορο βίδωμα
Ενσωματωμένο γλύφανο στο σπείρωμα
- Απαιτείται λιγότερη προσπάθεια κατά το βίδωμα χάρη στη μειωμένη τριβή
- Μειώνει τις ρωγμές
Βελονοειδής μύτη
- Παρέχει βέλτιστη στήριξη χωρίς ολίσθηση
- Το σπείρωμα φτάνει έως την κορυφή
- Δεν προκαλεί ζημιά στην επιφάνεια
Κεφαλή PZD
- Η πιο δημοφιλής κεφαλή στην αγορά
- Καλή εισχώρηση/κεντράρισμα
- Καλή πρόσφυση
- Βελτιωμένη ακρίβεια βιδώματος
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!