Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα στερέωσης Φ/Β πάνελ, WSF, τύπος ΒΖ, έκδοση 1 Για προσυναρμολογημένες χαλύβδινες υποκατασκευές, ειδικός τύπος για στέγες με αυλακωτή επένδυση
Προσυναρμολογημένες για χαλύβδινες υποκατασκευές, ειδικός τύπος για τοποθέτηση σε αυλακωτές επενδύσεις στεγών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με ειδική επικάλυψη
Εξαγωνική υποδοχή 5 mm
Προσυναρμολογημένη με:
- 1 εξαγωνικό παξιμάδι, DIN 934
- 1 παξιμάδι ασφάλισης, DIN 985
- 1 μανιτάρι στεγανοποίησης από EPDM
- 2 ροδέλες, DIN 125
Γενική τεχνική έγκριση Z-14.4-598
- Πρέπει να τηρείται αυστηρά η διάμετρος προδιάτρησης
- Ανάλογα με τα δομικά φορτία, οι βίδες στερέωσης Φ/Β πάνελ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με θολωτά καλύμματα. Το θολωτό κάλυμμα τοποθετείται πάνω στο πάνελ από προφίλ και βιδώνεται στη θέση του με τη βίδα στερέωσης Φ/Β πάνελ WSF
- Το εύρος σύσφιγξης καθορίζει την απόσταση ανάμεσα στο πάνω άκρο της υποκατασκευής στην οποία βιδώνεται η βίδα στερέωσης Φ/Β πάνελ WSF και το πάνω άκρο του πάνελ από προφίλ
| Οδηγίες εφαρμογής | |
| Πάχος της χαλύβδινης υποκατασκευής | Διάμετρος προ-διάτρησης |
| 1,5-5,0 mm | 6,8 mm |
| 6,0 mm | 7,0 mm |
| 8,0 mm | 7,2 mm |
| > 10,0 mm | 7,4 mm |
Γενική τεχνική έγκριση Z-14.4-598
- Οι προσυναρμολογημένες βίδες κατασκευής προσόψεων μπορούν να αντικατασταθούν με τις βίδες στερέωσης Φ/Β πάνελ WSF.
- Ειδικός τύπος για τοποθέτηση σε αυλακωτές επενδύσεις στεγών
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!