Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ράγες εκτύλιξης WS900
Υψηλή ποιότητα, δεν χρειάζεται συντήρηση, ράουλα υψηλής αντοχής με ρουλεμάν
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο
- Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς περιορισμούς
- Με φρένο τύλιξης για γρήγορη και εύκολη αλλαγή του καρουλιού του καλωδίου
- Χάρη στην κατασκευή μικρού πλάτους, το προϊόν είναι ιδανικό για χρήση σε στενούς και περιορισμένους χώρους
Για ασφαλή εκτύλιξη βαριών τυμπάνων καλωδίου από ∅ 450 mm έως ∅ 2000 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!