Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ειδικό κονίαμα 2 συστατικών WIT-P 200
Βάση πολυεστέρα, ειδικό κονίαμα χωρίς στυρόλιο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Χημικό κονίαμα έγχυσης χαμηλού κόστους με βάση πολυεστέρα
 - Δεν περιέχει στυρόλιο και είναι κατάλληλο για αγκυρώσεις σε τοιχοποιία από διάτρητα τούβλα
 - Γρήγορη σκλήρυνση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
 - Χωρίς διαστολή, επιτρέπει τη διατήρηση της ελάχιστης απόστασης μεταξύ άξονα και άκρων
 - Το φυσίγγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης, με αντικατάσταση του στατικού στομίου ανάμειξης ή/και επανασφράγιση με την τάπα
 - Συνιστώμενη θερμοκρασία αγκύρωσης +24 °C (μέγ. μακροπρόθεσμη θερμοκρασία)/+40 °C (μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασία)
 - Θερμοκρασία επεξεργασίας του κονιάματος: Τουλάχιστον +5 °C
 - Θερμοκρασία μεταφοράς και αποθήκευσης (φυσίγγιο): +5 °C έως +25 °C
 - Ελάχιστη περίοδος φύλαξης όταν η φύλαξη γίνεται σωστά: 12 μήνες
 
Το χημικό κονίαμα έγχυσης μπορεί να αγκυρωθεί στα παρακάτω υποστρώματα: Τοιχοποιία και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25
Οι αγκυρώσεις σε συμπαγή τούβλα και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα πρέπει να πραγματοποιούνται χωρίς διάτρητο χιτώνιο
Οι αγκυρώσεις σε διάτρητα τούβλα πρέπει να πραγματοποιούνται με διάτρητο χιτώνιο
Τοιχοποιία: Ντίζα αγκύρωσης WIT-AS, χιτώνιο με εσωτερικό σπείρωμα WIT-IG, πλαστικό χιτώνιο τύπου πλέγματος WIT-SH
Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα: Ντίζα αγκύρωσης W-VI-A/S; W-VI-A/A4
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!