Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ακροφύσιο αναμείκτη WIT-MX για τα συστήματα έγχυσης Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 και Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Κατάλληλο για φυσίγγιο κονιάματος:
- Τοποθέτηση "το ένα δίπλα στο άλλο" (1:3): 440 ml
- Τοποθέτηση "το ένα δίπλα στο άλλο" (1:3): 585 ml
- Τοποθέτηση "το ένα δίπλα στο άλλο" (1:3): 1400 ml
- Ομοαξονικό (1:10): 320 ml, 420 ml
- Τύπου Peeler (1:10): 280 ml
- Τοποθέτηση "το ένα δίπλα στο άλλο" (1:10): 825 ml
Κατάλληλες προεκτάσεις μίκτη:
- Σύνδεσμος ακροφυσίου αναμείκτη WIT-MV άκαμπτος, 10 x 200 mm
- Σύνδεσμος ακροφυσίου αναμείκτη WIT-MV εύκαμπτος, 10 x 2000 mm
- Σύνδεσμος ακροφυσίου αναμείκτη WIT-MV εύκαμπτος, 16 x 20 m (για σύσφιγξη του ακροφυσίου του αναμείκτη και του εύκαμπτου σωλήνα πλήρωσης: Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων, κωδ. είδους 053911222)
- Σύνδεσμος ακροφυσίου αναμείκτη WIT-MV άκαμπτος, 16 x 2000 mm
Για την ανάμειξη των δύο συστατικών του φυσιγγίου WIT-PE 1000, των συστατικών του φυσιγγίου WIT-UH 300 ή των συστατικών του φυσιγγίου WIT-PE 510
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!