Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Πιστόλι εφαρμογής WIT-Multi
Πιστόλι εφαρμογής WIT-Multi - 1
Πιστόλι εφαρμογής WIT-Multi - 2
Πιστόλι εφαρμογής WIT-Multi - 3
Πιστόλι εφαρμογής WIT-Multi - 4

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Πιστόλι εφαρμογής WIT-Multi

Για εφαρμογή από όλα κυριολεκτικά τα φυσίγγια WIT και τα φυσίγγια σιλικόνης

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογή από ομοαξονικά φυσίγγια 150 ml, 330 ml και 420 ml, κυλινδρικά φυσίγγια μεμβράνης 300 ml, φυσίγγια 385 ml, 440 ml και 585 ml με τοποθέτηση "το ένα δίπλα στο άλλο" και φυσίγγια σιλικόνης



Δυνατότητα εφαρμογής των ακόλουθων χημικών ουσιών έγχυσης:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml

  • PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml

  • WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-Nordic: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml
Περιοχή εφαρμογής