Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πιστόλι εφαρμογής WIT-Multi
Για εφαρμογή από όλα κυριολεκτικά τα φυσίγγια WIT και τα φυσίγγια σιλικόνης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογή από ομοαξονικά φυσίγγια 150 ml, 330 ml και 420 ml, κυλινδρικά φυσίγγια μεμβράνης 300 ml, φυσίγγια 385 ml, 440 ml και 585 ml με τοποθέτηση "το ένα δίπλα στο άλλο" και φυσίγγια σιλικόνης
Δυνατότητα εφαρμογής των ακόλουθων χημικών ουσιών έγχυσης:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml
- PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml
- WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!