Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πιστόλι εφαρμογής WIT
Για χρήση με φυσίγγια WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) και φυσίγγια σιλικόνης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Κατάλληλη για εφαρμογή από ομοαξονικά φυσίγγια 150 ml, 320 ml και 330 ml, κυλινδρικά φυσίγγια μεμβράνης 300 ml, φυσίγγια αποφλοίωσης 280 ml και φυσίγγια σιλικόνης
Γρήγορη, αξιόπιστη και καθαρή εφαρμογή
Ράβδος μέτρησης στάθμης/δείκτης θέσης με κλίμακα
Αποφεύγονται τα σφάλματα ενδείξεων (κλίμακα = όγκος κονιάματος)
Περίβλημα πιστολιού εφαρμογής + πιεζόμενη λαβή + θήκη φυσιγγίων: Πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοΐνα
- Ελαφρύ και πολύ σταθερό προϊόν
- Εύκολος χειρισμός και εργασία ακριβείας
- Τεχνολογία υψηλής αντοχής
Λαβή πιστολιού εφαρμογής
Προστασία κατά της στάλαξης, η εκτόνωση της μηχανικής τάσης του φυσιγγίου ενεργοποιείται από τη λαβή του πιστολιού εφαρμογής
Βίδα ρύθμισης για αντιστάθμιση της φθοράς στον μηχανισμό
- Επεκτείνει την ευχρηστία του πιστολιού εφαρμογής
- Καμία απώλεια απόδοσης εξαιτίας της φθοράς
Δυνατότητα εφαρμογής των ακόλουθων χημικών ουσιών έγχυσης:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!