Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 9-24
Εξαιρετικά ακριβές αποστασιόμετρο λέιζερ υψηλής ποιότητας με έγχρωμη οθόνη αφής, μέτρηση επί της εικόνας, Bluetooth, ψηφιακό σκόπευτρο για μετρήσεις σε εξωτερικούς χώρους. Θύρα USB-C για φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και λήψη των μετρήσεων.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μετρήσεις υψηλής ακρίβειας ακόμα και σε άμεσο ηλιακό φως
- Η ενσωματωμένη έγχρωμη κάμερα επιτρέπει την ψηφιακή παρακολούθηση του στόχου
- Εύκολη μεγέθυνση του στόχου με ζουμ 4x
Εύχρηστη λειτουργία και εύκολη ανάγνωση ενδείξεων από οποιαδήποτε θέση
- Η πλοήγηση μέσω του μενού γραφικών στην έγχρωμη οθόνη αφής απλοποιεί τη χρήση του αποστασιόμετρου
- Το ενσωματωμένο γυροσκόπιο επιτρέπει την περιστροφή της οθόνης προς κάθε κατεύθυνση
- Πρόσθετο κουμπί μέτρησης στο πλάι
Εύκολη μεταφορά δεδομένων
- Απευθείας μεταφορά σε Word και Excel μέσω Bluetooth v5.0 με χρήση smartphone, tablet ή υπολογιστή, ώστε να μην χρειάζεται χειροκίνητη εισαγωγή των δεδομένων μέσω πληκτρολογίου και να αποφεύγεται ο κίνδυνος σφαλμάτων μετάδοσης
- Συμβατότητα με την εφαρμογή Würth-WDM
Ανθεκτική και πρακτική συσκευή μικρών διαστάσεων
- Το εκτεταμένο ακραίο τμήμα των 50 mm, επιτρέπει την εκτέλεση μετρήσεων από εσοχές ή γωνίες
- Η δυνατότητα στερέωσης της συσκευής σε τρίποδο 1/4 ίντσας επιτρέπει την εκτέλεση έμμεσων μετρήσεων σε μεγάλες αποστάσεις
Μεγάλο εύρος επιλογών μέτρησης
- Το κλισιόμετρο 360° παρέχει πρόσθετες επιλογές έμμεσης μέτρησης (μέτρηση ύψους, μήκους και κλίσης οροφής) και λειτουργίες ψηφιακού αλφαδιού φυσαλίδας
- Μεμονωμένη μέτρηση απόστασης, συνεχής μέτρηση, μέτρηση ελάχ./μέγ. τιμής, εμβαδόν, όγκος, στερεά γωνία, εμβαδόν τριγώνου, έμμεση οριζόντια απόσταση, μέτρηση επί εικόνας, κλίση, Πυθαγόρεια τριάδα, λειτουργία περιορισμού, χρονόμετρο, πρόσθεση, αφαίρεση, λειτουργία βαφέα (εμβαδόν με επιμέρους μετρήσεις), μνήμη, προσωπικές αγαπημένες λειτουργίες/ρυθμίσεις, λειτουργία φωτογραφίας, έλεγχος μέσω χειρονομιών, ετοιμότητα λειτουργίας 3D
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- Προστατευτική υφασμάτινη θήκη
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Καλώδιο φόρτισης USB-C για επιτραπέζιο και φορητό υπολογιστή
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!