Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 8-14
Μονάδα μέτρησης αποστάσεων με υψηλή ακρίβεια σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16331-1
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μετρήσεις υψηλής ακρίβειας, ακόμη και σε άμεσο ηλιακό φως
Ενσωματωμένη ψηφιακή κάμερα που επιτρέπει την ψηφιακή ιχνηλάτηση του στόχου.
Εύκολη μεγέθυνση του στόχου στο στόχαστρο
Εικονοσκόπιο με ζουμ 4x
Πολλές επιλογές έμμεσων μετρήσεων και αλφάδια φυσαλίδας
Αισθητήρας κλίσης 360°
Προστασία από τη σκόνη και την εκτίναξη νερού
Βαθμός προστασίας IP 54
Λειτουργίες
- Μέτρηση ελάχιστης/μέγιστης τιμής
- Εμβαδόν/όγκος
- Τρίγωνο/στερεά γωνία
- Τραπεζοειδής μέτρηση
- Πυθαγόρειο θεώρημα
- Ιχνηλάτηση/κλίση
- Μέτρηση προφίλ ύψους
- Λειτουργία οριοθέτησης
- Πρόσθεση/αφαίρεση
- Αριθμομηχανή τσέπης
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
1 αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 8-14, θήκη για ζώνη, οδηγίες χρήσης σε CD, οδηγός γρήγορης έναρξης, 2 μπαταρίες 1,5 V AA, οδηγίες ασφαλείας
Μετάδοση δεδομένων σε iPhone και iPad
Οι μετρούμενες τιμές μπορούν να μεταδοθούν σε iPad ή iPhone μέσω της έξυπνης λειτουργίας Bluetooth, με τη δωρεάν εφαρμογή της Würth.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!