Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 5-12
Στιβαρό αποστασιόμετρο λέιζερ υψηλής ακρίβειας με κλισίμετρο και πυξίδα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Οι τεχνικές προδιαγραφές (ακρίβεια ± 1,0 mm, εμβέλεια 80 m) συμμορφώνονται πλήρως με το νέο πρότυπο ISO 16331-1
Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη
Εξαιρετική ευκολία ανάγνωσης
Πυξίδα 8 σημείων
Επιτρέπει τον ακριβή προσανατολισμό
Κλισίμετρο 360°
Ευθυγράμμιση, μέτρηση κλίσεων οροφών
Λειτουργία μέτρησης κυβικών
Διαστάσεις επιφάνειας κελύφους, επάνω επιφάνειας ή/και δωματίου
Ιδιαίτερα στιβαρή, εύχρηστη συσκευή
- Προστασία από τις κρούσεις με πολύ παχιά, μαλακά εξαρτήματα
- IP65 (προστασία από τη σκόνη και προστασία από εκτινάξεις νερού από κάθε κατεύθυνση)
Αυτόματος εντοπισμός θέσης του ακραίου τεμαχίου
- Δυνατότητα μετρήσεων από εσοχές και γωνίες
- Ακριβείς μετρήσεις με τη βοήθεια ενός στοπ γωνίας
Βίδα τρίποδου
Επιτρέπει την ακριβή μέτρηση από το τρίποδο
Λειτουργίες
- Υπολογισμός εμβαδού
- Υπολογισμός όγκου
- Διαστάσεις κύβου
- Ιχνηλάτηση (μόνιμη μέτρηση)
- Πυθαγόρειο θεώρημα
- Λειτουργία σήμανσης
- Χρονόμετρο
- Κλισίμετρο
- Μνήμη (20 θέσεις)
- Πυξίδα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!