Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 3-19
Εύχρηστο. ελαφρύ και πολύ ακριβές αποστασιόμετρο για μετρήσεις μήκους και υπολογισμούς εμβαδού
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υψηλή αντοχή και έξυπνη λειτουργία
- Υψηλή ακρίβεια μέτρησης +/- 1,5 mm σε όλη την εμβέλεια μέτρησης των 0,2-100 m
- Εύκολη ανάγνωση των ενδείξεων χάρη στη μεγάλη, φωτιζόμενη οθόνη τριών γραμμών
- Στιβαρή σχεδίαση με βαθμό προστασίας IP54 κατά της σκόνης και της εκτίναξης νερού και μαλακά εξαρτήματα πολύ μεγάλου πάχους για προστασία από τις κρούσεις
- Αναδιπλούμενο πτερύγιο μέτρησης για εύκολο προσδιορισμό της σωστής θέσης μέτρησης
- Έξυπνες λειτουργίες: Η απλή σύνδεση μέσω Bluetooth και της εφαρμογής για Android/iOS διευκολύνει τη μεταφορά των δεδομένων και των εικόνων σε tablet ή smartphone
- Λιγότερα προβλήματα κατά τη μέτρηση χάρη στον αυτόματο εντοπισμό του άκρου του μετρούμενου αντικειμένου
- Άμεσα έτοιμο για χρήση, καθώς δεν απαιτείται χρονοβόρα ρύθμιση εκ των προτέρων
- Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας για παρατεταμένη χρήση χωρίς συχνή φόρτιση
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 2 μπαταρίες 1,5 V AAA
- Προστατευτική υφασμάτινη θήκη
Το WDM 3-19 συμμορφώνεται με το νέο πρότυπο ISO 1633-1
Το αποστασιόμετρο λέιζερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εργασίες όπου απαιτούνται ακριβείς μετρήσεις, όπως σε κατασκευαστικά έργα, σε ανακαινίσεις κτιρίων, σε έργα τοποθέτησης αγωγών, διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων ή τοπογράφησης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!