Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 2-18
Εύχρηστο και πολύ ακριβές αποστασιόμετρο λέιζερ για μετρήσεις μήκους και υπολογισμούς επιφανειών.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εύκολη και γρήγορη εργασία
Εξαιρετικά ελαφριά και πρακτική συσκευή
Υψηλή αντοχή
Μαλακά στοιχεία μεγάλου μεγέθους
Ακριβής μέτρηση αποστάσεων από ένα μόνο άτομο
Εμβέλεια μέτρησης 0,20- 50 m
Εξαιρετική αναγνωσιμότητα
Φωτιζόμενη οθόνη 3 γραμμών
Λειτουργίες
Εμβαδόν, όγκος, συνεχής μέτρηση, πρόσθεση και αφαίρεση
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM2-18, 2 μπαταρίες 1,5V AAA, προστατευτική υφασμάτινη θήκη, οδηγίες χρήσης σε CD, οδηγός γρήγορης έναρξης, εγχειρίδιο οδηγιών ασφαλείας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!