Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Φορτιστής μπαταριών οχημάτων WBC-6
Ο έξυπνος φορτιστής για μπαταρίες εκκίνησης των 6 V και 12 V (υγρού τύπου, AGM/EFB, λιθίου). Ιδανικός για συντήρηση και φόρτιση μπαταριών με χωρητικότητα από 5 έως 130 Ah. Ένταση ρεύματος φόρτισης 6 A. Κατάλληλος για μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ευέλικτη χρήση ανάλογα με την περίπτωση
- Δυνατότητα επιλογής διάφορων λειτουργιών φόρτισης: 6 V/12 V
- Δυνατότητα επιλογής διάφορων τύπων μπαταριών: WET/AGM/EFB (εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας)/λιθίου
Τεχνολογία φόρτισης με ευφυή μικροεπεξεργαστή
- Έως 3 φορές ταχύτερη φόρτιση από τις συμβατικές συσκευές
- Φορτίζει πλήρως αποφορτισμένες μπαταρίες με απομένουσα τάση από 0,5 V
Μέγιστη ασφάλεια
- Προστασία από υπερφόρτωση, ανεστραμμένη πολικότητα, αιχμές τάσης κ.λπ.
- Καλύτερη παρακολούθηση θερμοκρασίας μέσω αισθητήρα και συστήματος εξαερισμού
- Η φόρτιση σταματά αυτόματα αν ανιχνευτούν κίνδυνοι
Φόρτιση λειτουργίας - εξυπηρέτηση πελατών -(WET, AGM, LITH)
Βραδεία φόρτιση: απόθεμα (SUP)
1. Κόκκινος ακροδέκτης στον πόλο + κι έπειτα μαύρος ακροδέκτης στη γείωση του οχήματος ή στον πόλο -
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα 230 V
3. Επιλέξτε πρώτα τη λειτουργία φόρτισης και μετά τον τύπο της μπαταρίας
4. Για να διακόψετε προσωρινά ή να σταματήσετε τη φόρτιση, πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!